Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS237U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS237U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS237U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS237U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS237U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS237U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70439538
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS237U
EAN/GTIN:
     4052792051841
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 4 Schutzkontaktbuchsen und 2x USB-Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Schutzkontaktbuchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1,5m.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
595 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.