Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Brennenstuhl Vario Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70455552
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1155350210
EAN/GTIN:
     4007123654925
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Vario Power Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 5-fach weiß, 1,4m H05VV-F 3G1,5

Die Vario Power Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe weiß mit 2 USB-Ladebuchsen und einem 1,4m langem Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckdosen der Steckerleiste lassen sich einzeln drehen, perfekt für die Verwendung in einem Eck oder um einen Gegenstand herum. Die Bewegliche Steckdosenleiste ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Fünf Schutzkontakt-Steckdosen zur variablen Anordnung
- Aus hochbruchfestem Polycarbonat
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen
- Kabellänge: 1,4m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,4941*
€ 26,768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.