Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Artikel
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-7065544
Hersteller:
Velleman
Herst.-Nr.:
VT30400
EAN/GTIN:
4011391304000
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Kabeltyp
8 (= 3 x 1.5mm²) - Ø13mm (=5 x 2.5mm²)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Abmessungen (BxTxH)
130 x 27 x 39 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Kabel-Crimper
Weitere Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
,
Abisoliermesser
,
Elektrikermesser
,
Kabelmesser
,
abisoliermesser jokari
,
abisolier messer
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari T30910 Locator Box Kraft- und Höhenbegrenzer
JOKARI-Krampe
T30910
ab € 12,77*
Zubehör
Schrumpfschlauchsortiment H-2(Z) Schrumpfrate 2:1 127-tlg.farbig HONGSHANG
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
Schrumpfschlauchsortiment H-2(Z) Schrumpfrate 2:1 127-tlg.schwarz HONGSHANG
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen