Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY200-120X Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY200-120X Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY200-120X Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723079
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY200-120X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.6 mm
Verpackungsbreite
50.8 mm
Verpackungstiefe
558.8 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL E49405
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.