Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY5275MX Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY5275MX Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY5275MX Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40184995
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY5275MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
457 mm
Breite
6.9 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
1275 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4072*
€ 0,4972*
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4112*
€ 0,5012*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41322*
€ 0,50322*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39558*
€ 0,54558*
26 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4572*
€ 0,5572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4972*
€ 0,59167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 248,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.