Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY524MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TY524MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY524MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723188
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY524MR
EAN/GTIN:
     5414363065517
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139.7 mm
Breite
3.56 mm
Dicke
1.31 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Transparent
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.