Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY5272MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY5272MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY5272MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723189
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY5272MR
EAN/GTIN:
     5414363065760
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
222.3 mm
Breite
6.99 mm
Dicke
1.78 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Transparent
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,7995*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,15599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,8595*
€ 12,92281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,6995*
€ 12,73241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,3195*
€ 12,28021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,0895*
€ 12,00651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,4395*
€ 11,23301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,7995*
€ 9,28141
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
TYB23M
ab € 18,80*
Ähnlich
ABB
TYB24M
ab € 23,91*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0042
ab € 36,65*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0180
ab € 0,16074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.