Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Garmin inReach Mini Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71104887
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01879-01
EAN/GTIN:
     753759186272
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
gps handgerät garmin
Das inReach Mini ist deine Verbindung für Ausflüge in abgelegenen Gegenden. Das Satelliten-Kommunikationsgerät im Taschenformat ist ideal für Abenteuer, bei denen Größe und Gewicht eine Rolle spielen. Mit dem inReach Mini kannst du SMS-Nachrichten senden und empfangen, deine Reise verfolgen und mit anderen teilen und, falls notwendig, überall auf der Welt einen SOS-Notruf an die rund um die Uhr besetzte GEOS-Notrufzentrale auslösen. Dank inReach-Konnektivität können Familienmitglieder und Freunde immer mit dir in Kontakt bleiben, egal, wo du gerade bist.

Leichter reisen, intelligenter kommunizieren
Mit einer Größe von nur 9,9 x 5,2 cm und einem Gewicht von gerade einmal 100 g passt das inReach Mini bequem in deine Hosentasche oder deinen Rucksack. Es ermöglicht den Nachrichtenversand über das Iridium-Satellitennetzwerk mit nahtloser 100%iger Abdeckung weltweit. So musst du dir keine Gedanken mehr über Funklöcher oder die Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen machen.

Wer antwortet auf dein SOS? GEOS!
GEOS gehört zu den führenden Anbietern für Notfallhilfe-Lösungen und Überwachung. Das Unternehmen hat bei Rettungsaktionen in über 140 Ländern geholfen und dabei viele Leben gerettet. Die Zentrale ist das ganze Jahr über rund um die Uhr besetzt, um auf deinen SOS-Notruf zu reagieren, dein Gerät zu orten und die entsprechenden Kontakte und Notfalldienste in deinem Gebiet zu benachrichtigen. Sobald du einen Notruf abgesetzt hast, erhältst du eine Bestätigung, dass Hilfe unterwegs ist, und kontinuierliche Updates zum Status des Rettungseinsatzes.

Verschiedene Verbindungsmöglichkeiten
Sende und empfange Nachrichten über kompatible Garmin Handgeräte, Wearables oder andere mobile Geräte1. Das GPS-Standorttracking bietet dir die Möglichkeit, deine Position mit deiner Familie zu Hause oder anderen im Gelände zu teilen. Außerdem kannst du deine Abenteuer in sozialen Medien posten. Für die Basis-Navigation verfügt das Gerät über einen Kompass, der dir Peilung und Distanz entlang einer Route oder zu einem Wegpunkt anzeigt.

Kopplung mit deinem mobilen Gerät
Die kostenlose Earthmate®-App eröffnet dir zusätzliche Möglichkeiten. Sie synchronisiert das inReach-Handgerät über Bluetooth® mit deinem kompatiblen Apple®- oder Android™-Gerät, sodass dir eine Fülle von Karten und Luftaufnahmen zur Verfügung steht. Mit Earthmate lassen sich außerdem alle inReach-Funktionen auf dem mobilen Gerät nutzen. Über die Earthmate-App kannst du auch auf die Kontaktliste auf deinem Telefon zugreifen und so rund um die Welt noch einfacher und schneller Nachrichten senden.

Kopplung mit Garmin Pilot™
In der Luftfahrt ist das inReach Mini ein wichtiges Kommunikationsmittel. Kopple es per Bluetooth mit einem kompatiblen Tablet oder Smartphone mit der Garmin Pilot-App und du kannst ganz einfach vom Cockpit aus Textnachrichten senden oder empfangen – auch in Regionen ohne Mobiltelefonsignal. Die App nutzt die Kontaktliste deines Geräts und macht den Zugriff so einfach und nahtlos. Als GPS-Handgerät kann Garmin Pilot zudem auf das inReach Mini als zuverlässige Positionsquelle zugreifen, sodass die Position deines Flugzeugs dank Georeferenzierung als Symbol auf der beweglichen Kartenanzeige deines Tablets wiedergegeben werden kann. Für diejenigen, die deine Position vom Boden aus verfolgen, bietet das inReach Mini zudem die Möglichkeit, deine Flugposition über die webbasierte MapShare™-Seite zu verfolgen, die für dein inReach-Konto erstellt wurde. Außerdem kannst du eine Verbindung über Facebook® oder Twitter® herstellen.

Weitere Luftfahrt-Services
Dein inReach Mini wird auch von Leidos Flight Services (LFS) Adverse Condition Alerting Service (ACAS), Surveillance-Enhanced Search and Rescue (SE-SAR) und Enhanced Special Reporting Services (eSRS) unterstützt. Wenn du dich für ACAS-Informationen registrierst, informieren dich von LMFS bereitgestellte Alarme in Kurzform über widrige Wetterverhältnisse, die sich auf deine geplante Flugroute auswirken könnten. Die automatische Überwachung von SE-SAR versetzt das System in die Lage, mögliche Notfallsituationen während des Fluges und/oder Signale zur Auslösung von Such- und Rettungsaktionen für dein Flugzeug zu erkennen.

Wetterdaten weltweit
Der optionale inReach-Wetterdienst stellt detaillierte Updates direkt auf dem inReach Mini oder dem kompatiblen und mit der Earthmate-App gekoppelten Gerät bereit, damit du bestens über die Wetterlage informiert bist. Zur Auswahl stehen grundlegende und Premium-Wetterdaten. Du kannst Wettervorhersagen für die aktuelle Position oder für einen anderen Wegpunkt oder ein anderes Ziel der Route anfordern.

Robustes inReach-Gerät
Robust, widerstandsfähig, stoßfest (MIL-STD-810F) und wasserdicht gemäß IPX 7, Das inReach Mini steht dir immer zur Seite. Es ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 50 Stunden Laufzeit im Standardmodus mit 10-minütigem Tracking und bis zu 20 Tagen Laufzeit im Energiesparmodus ausgestattet. Aufgeladen wird das Gerät mit dem microUSB-Kabel oder dem optionalen 12-Volt-Ladegerät.

Flexible Tarife
Für den Zugriff auf das Iridium-Netzwerk und zur Kommunikation mit dem inReach Mini ist ein aktives Abonnement für Satellitenservices erforderlich. Je nach Nutzung kannst du einen Jahresvertrag abschließen oder dich für flexible, freie Verträge auf Monatsbasis entscheiden.

Inklusive unbegrenztem Cloud-Speicher und Routenplanung
Zusammen mit dem inReach-Gerät erhältst du kostenlos Zugriff auf ein cloudgestütztes Portal. Dort kannst du Reisen mit Routen und Wegpunkten planen, Nachrichtenvorlagen und Sofortnachrichten erstellen, Geräteeinstellungen synchronisieren und verwalten, die Firmware aktualisieren, eine Verknüpfung mit sozialen Netzwerkkonten herstellen, alle Positionstrackingdaten speichern und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produktfarbe
Schwarz
Elektronischer Kompass
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
90 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
51.7 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
26.1 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
500
Anzahl Routen
20
Weitere Suchbegriffe: gps handgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.