Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY528MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY528MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY528MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     1039U-9829192705
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY528MXR
EAN/GTIN:
     5414363065920
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360.5 mm
Breite
4.82 mm
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,335*
1 Tag
123
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,33*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,764*
€ 10,364*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 10,62*
1 Tag
260
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,97*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,305*
€ 0,363
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.