Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887266 Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887266 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Inter-Tech 88887266 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Inter-Tech 88887266 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71272094
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887266
EAN/GTIN:
     4260455644334
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5610 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
5020 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.