Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt MS70BT Lautsprecher Schwarz, Grau Verkabelt & Kabellos 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt MS70BT Lautsprecher Schwarz, Grau Verkabelt & Kabellos 140 W
Blaupunkt MS70BT Lautsprecher Schwarz, Grau Verkabelt & Kabellos 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71329355
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     MS70BT
EAN/GTIN:
     5901750503146
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
140 W
Musik Energie
420 W
Lautsprecher RMS-Leistung
70 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.