| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-71368306 Herst.-Nr.: 10400050 EAN/GTIN: 4026495748254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwalbe Standard Fahrradschlauch Nr. 21. Für Fahrradreifen in der Größe 27.5" Zoll (ETRTO 40/62-584). Hält die Luft überdurchschnittlich lang. Dank bester Materialgüte und gleichmäßiger Wandstärke. Höchste Zuverlässigkeit, die sich millionenfach bewährt hat. Weitere Informationen: Merkmale | Ventiltyp | Schrader-Ventil | ![](/p.gif) | Kompatible Radgröße | 27.5" | ![](/p.gif) | Kompatibler Reifenbreitenbereich | 40 - 62 mm | ![](/p.gif) | Ventillänge | 40 mm | ![](/p.gif) | Material | Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 205 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |