Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Die Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Die Maus
Schmidt Spiele Die Maus
Schmidt Spiele Die Maus
Schmidt Spiele Die Maus
Schmidt Spiele Die Maus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71370676
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     56213
EAN/GTIN:
     4001504562137
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Die Maus - Viel Spaß mit der Maus: 3x48-teiliges Puzzle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
48 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Anzahl der Teile Puzzle 2
48 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
48 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
243 mm
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Themenwelt
Die Maus
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.