| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-71371258 Herst.-Nr.: HIGD0104 EAN/GTIN: 4015566018303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In der 4. Erweiterung zum Bestseller Carcassonne - dem Spiel des Jahres 2001 - wird in die Höhe gebaut. Die einflussreichen Herren des Landes errichten nun Türme, um ihre Macht und ihren Einfluss in der Gegend zu stärken. Ihre Gefolgsleute halten auf den Türmen Wache und bemerken jeden, der ihnen zu nahe kommt. Wird ein gegnerischer Gefolgsmann erwischt, so wird er in Gefangenschaft genommen. Durch einen Gefangenen-Austausch kommen die Gefolgsleute wieder nach Hause. Und sollten die Gefolgsleute wirklich knapp werden, kann man Gefangene auch freikaufen. Neben neuen Spielideen, die auch erfahrenen Carcassonne-Spielern neue Taktiken abverlangen, enthält diese Erweiterung einen Turm als stabilen und stimmungsvollen Kartenspender, der für alle Carcassonne-Spiele verwendet werden kann. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Familie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Team game, Cooperative game | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 40 min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |