Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ELM4621 Rasenmäher AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita ELM4621 Rasenmäher AC
Makita ELM4621 Rasenmäher AC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71371608
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ELM4621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rasenfläche
1000 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
8
Grasssammel-Volumen
60 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
3.6 km/h
Maximale Geschwindigkeit (Rückwärts)
3.6 km/h
Drehgeschwindigkeit
2950 RPM
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1800 W
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro lenkmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,14*
€ 653,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,90*
€ 644,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.