Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVC261ZX15 Staubsauger 2 l Trocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DVC261ZX15 Staubsauger 2 l Trocken
Makita DVC261ZX15 Staubsauger 2 l Trocken
Makita DVC261ZX15 Staubsauger 2 l Trocken
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71371704
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC261ZX15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen. Ausgestatet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsack, dreistufiger Saugkrafteinstellung und separatem LED-Arbeitslicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlauchlänge
1 m
Schlauchdurchmesser
28 mm
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.