Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1011617 Rasenkantenschneider Manueller Rasenkantenstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1011617 Rasenkantenschneider Manueller Rasenkantenstecher
Fiskars 1011617 Rasenkantenschneider Manueller Rasenkantenstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71372548
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1011617
EAN/GTIN:
     7317797035003
Suchbegriffe:
Rasenkantenschneider
Rasenkantenstecher
fiskars rasenkantenstecher
rasenkantenschneider
Ein gut gepflegter Rasen ist nur die Hälfte wert, wenn die Kanten schlampig geschnitten oder ungepflegt sind. Der Fiskars Solid™ Rasenkantenstecher hat eine flache rechteckige Klinge, die gut Kanten absticht, wenn der Rasen auf einer Höhe mit harten Böden und einer ungepflasterten Einfahrt liegt. Das Gerät hat einen T-förmigen Griff, mit dem man den Stich einfach kontrollieren kann. Dieses ebenso brillante wie elegante Werkzeug hat einen ausgeklügelten Kopf, mit dem Sie Ihre Rasenkanten ganz gerade abstechen können, damit alles perfekt aussieht
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Manueller Rasenkantenstecher
Merkmale
Material Messer
Schmiedeeisen
Klingenfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Metall
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
1090 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.