Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Die Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Die Welt
Schmidt Spiele Die Welt
Schmidt Spiele Die Welt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71372823
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     58289
EAN/GTIN:
     4001504582890
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Die Welt: 1500-teiliges Erwachsenenpuzzle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Landkarten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.