| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-71514938 Herst.-Nr.: 22260092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12 Stecker/Buchse auf freies Leitungsende Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker/M12 Buchse auf freies Leitungsende, A-codiert, PUR halogenfrei, IP65/IP67/IP68, schleppkettentauglich Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Stecker | M12/M12 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |