| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-71523149 Herst.-Nr.: PO-BCS-15-20 EAN/GTIN: 5397184162903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bewahren Sie Ihren Laptop, Tablet-PC und andere wichtige Dinge sicher in der umweltfreundlichen, schlanken Dell Pro Slim Aktentasche 15 (PO1520CS) auf, die für Arbeit und Freizeit entwickelt wurde. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Aktenkoffer | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | ![](/p.gif) | Fronttasche | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 549 g | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 12 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6zoll dell, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |