Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Wireless Keyboard Set LX410 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Wireless Keyboard Set LX410 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Fujitsu Wireless Keyboard Set LX410 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Fujitsu Wireless Keyboard Set LX410 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71534527
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K410-L485
EAN/GTIN:
     4059595737620
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 158 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Produktabmessungen (B x T x H)
109 x 59 x 38 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
537 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.