Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXVAC-BA0029 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXVAC-BA0029 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Akku
CoreParts MBXVAC-BA0029 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71624826
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXVAC-BA0029
EAN/GTIN:
     5706998807854
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Handstaubsauger
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Batteriekapazität
60.48 Wh
Ersatz für
215681, 215866-01/02, 215967-01/02, 967834-02, PM8-US-HFB1497A, PU2-JP-HFA4456A, V8 FLUFFY, V8 RANGE, V8 ANIMAL EXCLUSIVE
Markenkompatibilität
Dyson
Kompatibilität
SV10, V8, V8 Absolute, V8 Absolute Cord-Free, V8 Animal
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
820 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.