Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1More H1007 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1More H1007 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
1More H1007 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
1More H1007 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
1More H1007 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
1More H1007 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71627293
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     H1007
EAN/GTIN:
     6933037252118
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
40 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
54 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Treibereinheit
53 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.