| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-71659791 Herst.-Nr.: AK-990930-020-S EAN/GTIN: 4016032452010 |
| |
|
| | |
| Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link. - Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz - Zwei Ferritkerne zur Vermeidung von EMV Problemen - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444290 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 360 mm | | Verpackungstiefe | 330 mm | | Paketgewicht | 3050 g | | Verpackungsvolumen | 10692 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Stecker 1 Pinbelegung | 24+1 | | Stecker 2 Pinbelegung | 24+1 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1600 (WQXGA) | | Unterstützte Video-Modi | 1600p | | Dual-Link-DVI | Ja | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Kabelmaterial | Kupfer | | Ferritperle | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |