Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß
Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß
Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß
Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß
Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß
Perixx PERIBOARD-517 Tastatur Universal USB QZERTY Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71749156
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Perixx Tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 165 x 41 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QZERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.