Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA200M Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72483360
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951027156
EAN/GTIN:
     4044951027156
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das CA200M aus der ELITE SHARK Serie ist ein massiver ATX Full Tower, der besonders durch ein ultra-elegantes Gaming-Design mit RGB-Highlights sowie eine State-of-the-Art-Ausstattung besticht. Das CA200M ist gleichermaßen auf die Bedürfnisse von Bastlern und PC-Enthusiasten ausgelegt: Es bietet ausreichend Platz für Lüfter und Radiatoren, besitzt horizontale oder vertikale Einbaumöglichkeiten für Grafikkarten, genügend Raum für eine Wasserkühlungspumpe und hat selbst dann noch Platz für große High-End-Hardwarekomponenten.

Großer Showroom, hoher Luftdurchsatz. Durch das Seitenteil aus gehärtetem Glas kann das Innenleben des Gehäuses optimal präsentiert werden. Scharniere am Seitenteil sorgen für einen schnellen Zugang und eine edle Optik. Diese wird weiter durch die Mesh-Frontblende bestärkt, die mit ihrer durchlässigen Struktur für einen erhöhten Luftdurchsatz sorgt. Ein großer Staubfilter sorgt außerdem dafür, dass die Hardware jederzeit geschützt ist.

Subtile Farbakzente. Das CA200M hat neben zwei in der Front integrierten LED-Strips auch einen adressierbaren 120-mm-LED-Lüfter in der Rückseite vorinstalliert, die für subtile Farbakzente sorgen. Diese und bis zu sechs weitere LED-Elemente können über Mainboards mit Anschluss für adressierbare LEDs mit einer Pinbelegung von 5V-D-coded-G oder 5V-D-G in 16,8 Millionen Farben beleuchtet werden. Wenn der entsprechende Anschluss nicht vorhanden ist, lassen sich die LED-Elemente auch mithilfe der beiliegenden RGB-Steuerung über einen dedizierten Beleuchtungsknopf in zwanzig voreingestellten Effekten beleuchten.

Bereit für deinen Airflow. Mit Doppel-Radiator-Support und bis zu sieben Lüfter-Plätzen ist das CA200M mehr als bereit für deine individuelle Airflow-Lösung. In der Front nimmt das Gehäuse bis zu 420-mm-Radiatoren auf, bis zu 360-mm-Radiatoren passen zusätzlich unter die Gehäuseoberseite. Eine spezielle Halterung sowie Langlöcher für den Ausgleichsbehälter oder die Pumpe sind ebenfalls vorhanden. Selbstverständlich sind alle Lufteinzugsschlitze mit einem herausnehmbaren Staubfilter geschützt.

Keine Kompromisse. Mit gigantischen Abmessungen und einem aufgeräumten Layout bietet der CA200M ATX Full Tower ein Bastler-freundliches Layout ohne Kompromisse. Mainboards im E-ATX-Format passen genauso locker rein wie lange Grafikkarten bis 42,5 cm, CPU-Kühler bis 16,5 cm und Netzteile mit einer Länge bis zu 24 cm sowie die komplette System-Verkabelung. Daneben können maximal vier 3,5-Zoll-Festplatten und bis zu maximal sieben SSDs bequem und aufgeräumt verbaut werden.

Vertikaler Grafikkarteneinbau. Ob klassischer Grafikkarteneinbau oder vertikal – das CA200M ist ganz auf den individuellen Geschmack ausgelegt. Ein leicht mit Rändelschrauben zu montierender Grafikkartenhalter mit gummierter Auflagefläche sorgt dafür, dass die klassisch-montierte Grafikkarte sich nicht durchbiegt. Wer mehr Steckplätze benötigt, nutzt die zwei zusätzlichen, vertikalen Erweiterungsslots. Ergänzend ist ein Montage-Set zum Einbau vertikaler Grafikkarten separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
425 mm
Maximum PSU Länge
240 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
506 mm
Höhe
517 mm
Gewicht
11500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.