| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-72508531 Herst.-Nr.: 3056812 EAN/GTIN: 4002448082880 |
| |
|
| | |
| Geben Sie Schmutz & Schimmel keine Chance mit dem Cillit BANG Kraftreiniger schwarzer/weißer Schimmel & Hygiene. Unsere super effektive Formel entfernt in kürzester Zeit Schimmel, Verfärbungen und Bakterien! Ideal für: alle Keramikoberflächen • Wand- & Bodenfliesen • Badewannen • Waschbecken • Duschkabinen & -vorhänge • Backöfen • Küchenherde • Arbeitsoberflächen • Kühlschranktüren • Mülleimer • Chrom • Fugen Nicht für: alte, poröse & beschädigte Oberflächen • gefärbte Fugen • Gummi • unglasierte Fliesen • Emaille • gefärbte, lackierte & vergoldete Oberflächen • Holz- & Laminatböden • Textilien & Teppiche • Linoleum • Polyamide & Polycarbonatkunststoffe • Marmor & Naturstein • Aluminium • Gold, Bronze, Kupfer, Silber & Messing.
Geben Sie Schmutz & Schimmel keine Chance mit Cillit BANG Kraftreiniger schwarzer/weißer Schimmel & Hygiene. Unsere super effektive Formel entfernt in kürzester Zeit Schimmel, Verfärbungen und Bakterien! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 750 ml | Merkmale | Substanz | Pumpspray | | Spendertyp | Spraydose | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Geeignet für die Reinigung | Wand | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer | | Produktfarbe | Schwarz, Violett |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Schimmelentferner, Schimmelstop, Schimmelstopp, Schimmelvernichter, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, schimmelentferner |
| | |
| |