Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Viva Collection HD2650/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Collection HD2650/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Philips Viva Collection HD2650/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Philips Viva Collection HD2650/90 Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72572865
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD2650/90
EAN/GTIN:
     8710103907022
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
philips toaster
Leckerer knuspriger Toast, ob von Hand oder vorgeschnitten
Breiter Schlitz für dicke, dünne, frische oder gefrorene Scheiben
Der vollständig aus Metall gefertigte Toaster mit extra breitem Schlitz, der mit einer automatischen Mittenausrichtung ausgestattet ist, sorgt für gleichmäßiges Bräunen unabhängig der Scheibendicke. Mit verschiedenen Bräunungsoptionen und integriertem Brötchenaufsatz können Sie perfekt knusprigen Toast, warmes Gebäck und Brötchen genießen.

Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen
Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen und Croissants
Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen und Croissants.

Liftfunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke
Mit dieser Funktion können Sie kleinere Brotstücke sicher entnehmen.

Extraschutz mit Auto-Abschaltung bei eingeklemmten Scheiben
Der Extraschutz mit Auto-Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.

8 Bräunungsstufen für alle Vorlieben
Passen Sie die Dauer des Toastvorgangs für jedes Brot ganz nach Ihren Wünschen an.

Auftaumodus
Der Auftaumodus taut gefrorenes Brot mühelos auf Knopfdruck und in einem Arbeitsgang auf.

Extrabreiter Schlitz für dicke, dünne, frische oder gefrorene Scheiben.
Der selbstzentrierende Mechanismus zentriert jede Schicht perfekt, um eine gleichmäßige Bräunung unabhängig von der Dicke zu erzielen.

Aufbackmodus
Der Aufbackmodus wärmt bereits getoastetes Brot innerhalb von Sekunden auf Knopfdruck auf.

Mit der Stopp-Taste kann der Toastvorgang jederzeit unterbrochen werden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
334 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
1960 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
8
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
950 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
201 mm
Slotgrösse (L*B*H)
138 x 33 x 122 mm
Gewicht
1570 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.