Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio EFR-556DB-1AVUEF Uhr Armbanduhr Männlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio EFR-556DB-1AVUEF Uhr Armbanduhr Männlich Schwarz
Casio EFR-556DB-1AVUEF Uhr Armbanduhr Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72590131
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     EFR-556DB-1AVUEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Chronometer
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
100 m
Energie
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Gehäusefarbe
Schwarz
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Edelstahl
Uhrenglas-Typ
Hardlex
Gehäuseform
Rund
Produktdesign
Leger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.