Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Viking CSRV0204FTDG0620 Widerstand 62 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-72591199
Hersteller:
Viking
Herst.-Nr.:
CSRV0204FTDG0620
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
62 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
metallfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00923*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,12013*
€ 0,14295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01772*
€ 0,02109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01385*
€ 0,01648
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen