Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0207FTDT0010 Widerstand 1 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0207FTDT0010 Widerstand 1 Ohm Metall
Viking CSRV0207FTDT0010 Widerstand 1 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72591589
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand nennleistun...
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1 Ohm
Leistung
1 W
Spannung
350 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.9 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0684*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.