Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0207FTDT0220 Widerstand 22 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0207FTDT0220 Widerstand 22 Ohm Metall
Viking CSRV0207FTDT0220 Widerstand 22 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72591683
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
1 W
Spannung
350 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.9 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.