Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0207FTDT0100 Widerstand 10 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0207FTDT0100 Widerstand 10 Ohm Metall
Viking CSRV0207FTDT0100 Widerstand 10 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72591753
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10 Ohm
Leistung
1 W
Spannung
350 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.9 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0317*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.