Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG0750 Widerstand 75 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG0750 Widerstand 75 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG0750 Widerstand 75 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72593564
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG0750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2017*
€ 1,43002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.