Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio DBC-32-1AES Uhr Männlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio DBC-32-1AES Uhr Männlich Schwarz
Casio DBC-32-1AES Uhr Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72599144
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DBC-32-1AES
EAN/GTIN:
     3700482847137
Suchbegriffe:
Armbanduhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
armbanduhr casio
Weitere Informationen:
Technische Details
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Rechner
Ja
Zeitzonen
Ja
Anzahl der Zeitzonen
2
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
25
Energie
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Gehäusefarbe
Schwarz
Hauptfarbe Band
Schwarz
Gehäuseform
Rechteckig
Produktdesign
Retro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.