Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EHC002 wall/table clock Wand Mechanical clock Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EHC002 wall/table clock Wand Mechanical clock Rund Edelstahl
Esperanza EHC002 wall/table clock Wand Mechanical clock Rund Edelstahl
Esperanza EHC002 wall/table clock Wand Mechanical clock Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72650793
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EHC002
EAN/GTIN:
     5901299929209
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand uhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Mechanical clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Aluminium, Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Durchmesser
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.