Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3/N-X Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Artikel-Nr.:
     3517A-61460547
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7046-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Überspannungskategorie
CAT III
Produktfarbe
Gelb
Material
Messing
Zertifizierung
UR USA, UR Canada
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
14.5 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
1000 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,64*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,57*
2 Tage
403
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
49.7046-23
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-27
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-28
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-25
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-20
ab € 0,76*
Zubehör
Stäubli
49.7046-22
ab € 1,09*
Zubehör
Stäubli
49.7046-21
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-26
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-29
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,8128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.