Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Gembird DAC-WPC-01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72722583
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DAC-WPC-01
EAN/GTIN:
     8716309107778
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Digitaler Wecker mit kabelloser Ladefunktion

Integriertes kabelloses Lademodul zum einfachen Laden Ihres iPhone X / XS / XR, iPhone 8, Galaxy S8 / S7 / S6 und anderer Geräte mit kabelloser Ladefunktion

Großes LCD-Display zeigt Uhrzeit, Datum und Temperatur an

Die duale Alarmfunktion ermöglicht das Einstellen von zwei separaten Weckalarmen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Farbdisplay
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Wecker
Ja
Weckerfunktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Kompatible Produkte
iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.