Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18818 Kabelbinder Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18818 Kabelbinder Stahl Weiß
DeLOCK 18818 Kabelbinder Stahl Weiß
DeLOCK 18818 Kabelbinder Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72732246
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18818
EAN/GTIN:
     4043619188185
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
delock kabelbinder
Kurzbeschreibung
Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Edelstahlkabelbinder zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.

Einfache Anwendung
Die Edelstahlkabelbinder besitzen einen selbstsichernden Kugelverschluss und sind einfach anzubringen. Zur zusätzlichen Arbeitserleichterung, kann eine passende Zange speziell für Edelstahlkabelbinder helfen.

Hinweis

Die passende Zange für Edelstahlkabelbinder ist optional bei Delock erhältlich.
Artikelnummer: 86503.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.