Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18788 Herst.-Nr.: 18788 EAN/GTIN: 4043619187881 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Edelstahlkabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.
Ausgezeichnete Beständigkeit Die Edelstahlkabelbinder zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.
Einfache Anwendung Die Edelstahlkabelbinder besitzen einen selbstsichernden Kugelverschluss und sind einfach anzubringen. Zur zusätzlichen Arbeitserleichterung, kann eine passende Zange speziell für Edelstahlkabelbinder helfen.
Hinweis
Die passende Zange für Edelstahlkabelbinder ist optional bei Delock erhältlich. Artikelnummer: 86503. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 500 mm | | Breite | 4.6 mm | Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,76* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,78* | € 4,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,82* | € 4,30* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,23* | € 4,88* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,96* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|