| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-72782565 Herst.-Nr.: JD094B-GK EAN/GTIN: 4058154426234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRAFENTHAL Transceiver sind 100% kompatibel mit allen Herstellerprodukten, zertifiziert und bereits ab Werk, mit der jeweilig spezifischen Firmware, für die Netzwerkkompatibilität des Originalprodukts ausgestattet!
Die GRAFENTHAL Transceiver arbeiten und funktionieren identisch wie originale Transceiver der führenden Netzwerkhersteller(z.B.HPE ProCurve), können problemlos in Kombination mit diesen eingesetzt werden und haben dazu einen deutlichen Preisvorteil mit höchsten Qualitätsstandards. Das Ergebnis ist eine einwandfreie und zuverlässige Netzwerkperformance auf dem neusten technologischen Stand.
Sie schonen somit das Budget für die Netzwerktechnik Ihres Unternehmens, ohne auf Leistung oder Performance zu verzichten. Die Flexibilität und höhere Wirtschaftlichkeit sind nur einige Gründe für den Einsatz von GRAFENTHAL Transceivern. Weitere Informationen: Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP+ | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | SFP-Transceiver-Standard | LR | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | ![](/p.gif) | Wellenlänge | 1310 nm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |