| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-72821601 Herst.-Nr.: NP.ACC11.02A EAN/GTIN: 4710180247206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Toploader-Tasche | ![](/p.gif) | Material | Synthetik | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Acer | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Laptops with screens up-to 15.6" | ![](/p.gif) | Ursprungsland | CHN | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 306 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 433 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 61 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2000 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 306 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 433 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 61 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 2000 g | Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook travel kit, acer notebooktaschen, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |