Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech SQF-SMS 640 128 GB M.2 Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech SQF-SMS 640 128 GB M.2 Serial ATA III MLC
Advantech SQF-SMS 640 128 GB M.2 Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73345088
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     SQF-SMSM4-128G-SBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.