Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch FLEXIDOME IP 3000i IR Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FLEXIDOME IP 3000i IR Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Bosch FLEXIDOME IP 3000i IR Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73415246
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDE-3502-AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Objektivdurchmesser
10 mm
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Schlagfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
122.5 mm
Durchmesser
137 mm
Gewicht
760 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 768 x 432, 640 x 480 (VGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,67*
€ 561,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,36*
€ 516,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.