Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GRP2612W IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GRP2612W IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2612W IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2612W IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks GRP2612W IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73469137
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2612W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, MD5, SRTP, SSL/TLS
Audio
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
1000
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
52.1 mm
Gewicht
554 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.