Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SSN-E-VDC-B Motherboard NA (integrated CPU) SBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73561932
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSN-E-VDC-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
NA (integrated CPU)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5
Unterstützte Prozessorsteckplätze
FCBGA 1356
Prozessor
i5-7300U
Anzahl Prozessorkerne
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCIe Mini-Karten-Slot (Standardlänge)
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
SBC
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio-Chip
RealTek ALC888S
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
101.6 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
1
Audio-Anschluss
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl COM-Anschlüsse
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-IT, Intel® I219-LM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III, M.2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
2133 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,00*
€ 710,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,68*
€ 629,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.