Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier P17 Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier P17 Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt 20 W
Edifier P17 Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt 20 W
Edifier P17 Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt 20 W
Edifier P17 Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74293554
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     P17
EAN/GTIN:
     6923520267507
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Audio
RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Impedanz
6 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
77 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechermembranmaterial
Seide
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
116 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
MDF-Platten
Bass-Reflex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.