Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdecklaken
>
Artikel
LEMP 641951 Antistatisches Abdeckmaterial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-74328556
Hersteller:
LEMP
Herst.-Nr.:
641951
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktform
Cut
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Wechselspannungsüberlastschutz (max.)
1000 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Frostbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN VDE 0680 Part 1:1983-01
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Länge (mm)
2000 mm
Dicke
0.5 mm
Gewicht
1600 g
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Antistatische Abdeckmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Freileitungsabdeckung
,
Gummiabdecktuch
,
Isoliertuch
,
Lichtbogen Abdecktuch
,
Störlichtbogen Abdecktuch
,
VDE Gummiabdecktuch
,
abdeckmaterial freileitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP 641960 Antistatisches Abdeckmaterial
LEMP
641960
ab € 291,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen