Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 3.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 3.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 3.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 3.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 3.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 3.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328586
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
0.SA.0
ab € 16,74*
Zubehör
Idealtek
00.SA.0
ab € 16,08*
Zubehör
Idealtek
0C9.SA.0
ab € 16,11*
Zubehör
Idealtek
7.DX.0
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.