Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek SM106.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek SM106.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM106.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM106.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM106.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM106.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328590
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM106.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Arbeitspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
12 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SM103.SA.1
ab € 15,38*
Zubehör
Idealtek
SM104.SA.1
ab € 18,81*
Zubehör
Idealtek
SM105.SA.1
ab € 17,99*
Zubehör
Idealtek
SM107.SA.1
ab € 16,65*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA.1
ab € 14,82*
Zubehör
Idealtek
SM109.SA.1
ab € 18,91*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA.1
ab € 18,72*
Zubehör
Idealtek
SM111.SA.1
ab € 16,43*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA.1
ab € 18,13*
Zubehör
Idealtek
SM116.SA.1
ab € 16,18*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA.1
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.